Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG82970
Cod. Produttore
82970
Cod. EAN
3303430829706

Informazioni di prodotto

Presa fissa BTS da incasso IP67 32A 24/48V 100/200Hz 3P

Documentazione tecnica

Questa presa industriale Pratika con viti imperdibili completamente allentate è montata su quadro. Ha poli 3P, corrente nominale di 32A e la tensione di funzionamento è compresa tra 20VAC e 25VAC o tra 40VAC e 50 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 65 mm x (H) 65 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi da 32A è compresa tra 2,5 mm² e 6 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con una facile identificazione verde della tensione di funzionamento. La frequenza è compresa tra 100 Hz e 200 Hz. La posizione dell'orologio della scanalatura secondaria è 4 ore.

tecnica di collegamento

morsetto a vite

tensione nominale

20

intensità di corrente IEC

32 A

numero RAL

7035

dimensione della flangia orizzontale

65 mm

numero di poli

3

dimensione della flangia verticale

65 mm

materiale

plastica

distanza di foratura orizzontale

77 mm

direzione di innesto

diritto

frequenza nominale

100

colore identificativo

verde

tensione secondo EN 60309-2

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde

Serie

Kaedra_Box___Kaedra_MC

Produttore

Presa fissa BTS da incasso IP67 32A 24/48V 100/200Hz 3P