Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Questa presa industriale Pratika con viti imperdibili completamente allentate è montata su quadro. Ha poli 2P, corrente nominale di 32A e la tensione di funzionamento è compresa tra 20VAC e 25VAC o tra 40VAC e 50 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 65 mm x (H) 65 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi da 32A è compresa tra 2,5 mm² e 6 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con una facile identificazione verde della tensione di funzionamento. La frequenza è compresa tra 100 Hz e 200 Hz. La posizione dell'orologio della scanalatura secondaria è 4 ore.