Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG82954
Cod. Produttore
82954
Cod. EAN
3303430829546

Informazioni di prodotto

Presa fissa BTS da incasso IP67 16A 48V 50Hz 3P

Documentazione tecnica

Questa presa industriale Pratika con viti imperdibili è direttamente montata dritta su quadro. Ha poli 3P, corrente nominale di 16A e la tensione di funzionamento è compresa tra 40VAC e 50 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 65 mm x (H) 65 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi da 16A è compresa tra 1 mm² e 2,5 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con facile identificazione in bianco della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio della scanalatura secondaria è 12 ore.

tecnica di collegamento

morsetto a vite

tensione nominale

40

intensità di corrente IEC

16 A

numero RAL

7035

dimensione della flangia orizzontale

65 mm

numero di poli

3

dimensione della flangia verticale

65 mm

materiale

plastica

distanza di foratura orizzontale

52 mm

direzione di innesto

diritto

frequenza nominale

50

colore identificativo

bianco

tensione secondo EN 60309-2

40-50 V (50+60 Hz) bianco

Serie

Kaedra_Box___Kaedra_MC

Produttore

Presa fissa BTS da incasso IP67 16A 48V 50Hz 3P