Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG82963
Cod. Produttore
82963
Cod. EAN
3303430829638

Informazioni di prodotto

Presa fissa BTS da incasso IP67 16A 24/48V CC 2P

Documentazione tecnica

Questa presa industriale Pratika con viti imperdibili è direttamente montata dritta su quadro. Ha poli 2P, corrente nominale di 16A e la tensione di funzionamento è compresa tra 20VDC e 25 V DC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 65 mm x (H) 65 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi da 16A è compresa tra 1 mm² e 2,5 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035). Questo dispositivo viene utilizzato in applicazioni a corrente continua. La posizione dell'orologio della scanalatura secondaria è 10 ore.

tecnica di collegamento

morsetto a vite

tensione nominale

20

intensità di corrente IEC

16 A

numero RAL

7035

dimensione della flangia orizzontale

65 mm

numero di poli

2

dimensione della flangia verticale

65 mm

materiale

plastica

distanza di foratura orizzontale

52 mm

direzione di innesto

diritto

colore identificativo

bianco

Serie

Kaedra_Box___Kaedra_MC

Produttore

Presa fissa BTS da incasso IP67 16A 24/48V CC 2P