Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKY32F734
Cod. Produttore
PKY32F734
Cod. EAN
3303432011475

Informazioni di prodotto

Presa fissa BT da incasso inclinata IP67 32A 380V 3PT cablaggio rapido

Documentazione tecnica

La presa industriale inclinata da incasso, Pratika, con cablaggio rapido. Ha poli 3P+E, corrente nominale di 32 A e tensione di esercizio di 400 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 95 mm x (A) 100 mm. Grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK08. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 32 A è da 2,5 mm² a 10 mm². Presa colore grigio chiaro (RAL 7035) con colore tensione nominale in rosso, per una facile identificazione. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. Posizione del contatto di terra: 6 h.

tecnica di collegamento

morsetto senza viti

tensione nominale

380

intensità di corrente IEC

32 A

numero RAL

7035

posizione ora

6 h

dimensione della flangia orizzontale

90 mm

numero di poli

4

dimensione della flangia verticale

100 mm

materiale

plastica

distanza di foratura orizzontale

77 mm

direzione di innesto

piegato ad angolo

frequenza nominale

50

colore identificativo

rosso

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

Serie

Kaedra_Box___Kaedra_MC

Produttore

Presa fissa BT da incasso inclinata IP67 32A 380V 3PT cablaggio rapido