Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKY32F7C4
Cod. Produttore
PKY32F7C4
Cod. EAN
3303432321901

Informazioni di prodotto

Presa fissa BT da incasso inclinata IP67 32A 380V 3PT cabl.rapido per container

Documentazione tecnica

Questa presa industriale PratiKa per container con collegamento a vite è montata inclinata su quadro. Ha un polo 3P+T, la corrente nominale è di 32A e la tensione di funzionamento è compresa tra 400VAC e 440 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 90 mm x (H) 100 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La dimensione degli ingressi dei cavi da 32A è da 11,5 mm a 21 mm per cavi da 2,5 mm² a 6 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con rosso facile identificazione della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 3h.

tecnica di collegamento

morsetto senza viti

tensione nominale

400

intensità di corrente IEC

32 A

numero RAL

7035

posizione ora

3 h

dimensione della flangia orizzontale

90 mm

numero di poli

4

dimensione della flangia verticale

100 mm

materiale

plastica

direzione di innesto

piegato ad angolo

frequenza nominale

50

colore identificativo

rosso

tensione secondo EN 60309-2

400-440 V (50+60 Hz) rosso

Serie

Kaedra_Box___Kaedra_MC

Produttore

Presa fissa BT da incasso inclinata IP67 32A 380V 3PT cabl.rapido per container