Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG81294
Cod. Produttore
81294
Cod. EAN
3303430812944

Informazioni di prodotto

Presa fissa BT da incasso inclinata IP67 125A 380V 3P+T

Documentazione tecnica

Presa fissa BT da incasso inclinata IP67 125A 380V 3P+T

tecnica di collegamento

morsetto a vite

tensione nominale

380

intensità di corrente IEC

125 A

numero RAL

7035

posizione ora

6 h

dimensione della flangia orizzontale

110 mm

numero di poli

4

dimensione della flangia verticale

114 mm

materiale

plastica

distanza di foratura orizzontale

90 mm

direzione di innesto

piegato ad angolo

frequenza nominale

50

colore identificativo

rosso

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

Serie

Kaedra_Box___Kaedra_MC

Produttore

Presa fissa BT da incasso inclinata IP67 125A 380V 3P+T