Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG81290
Cod. Produttore
81290
Cod. EAN
3303430812906

Informazioni di prodotto

Presa fissa BT da incasso inclinata IP67 125A 220V 2P+T

Documentazione tecnica

Presa fissa BT da incasso inclinata IP67 125A 220V 2P+T

tecnica di collegamento

morsetto a vite

tensione nominale

200

intensità di corrente IEC

125 A

numero RAL

7035

posizione ora

6 h

dimensione della flangia orizzontale

110 mm

numero di poli

3

dimensione della flangia verticale

114 mm

materiale

plastica

distanza di foratura orizzontale

90 mm

direzione di innesto

piegato ad angolo

frequenza nominale

50

colore identificativo

blu

tensione secondo EN 60309-2

230 V (50+60 Hz) blu

Serie

Kaedra_Box___Kaedra_MC

Produttore

Presa fissa BT da incasso inclinata IP67 125A 220V 2P+T