Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKY32F414
Cod. Produttore
PKY32F414
Cod. EAN
3303432011055

Informazioni di prodotto

Presa fissa BT da incasso inclinata IP44 32A 110V 3PT cablaggio rapido

Documentazione tecnica

Questa presa industriale PratiKa a cablaggio rapido è montata inclinata su quadro. Ha un polo 3P+T, la corrente nominale è di 32A e la tensione di funzionamento è compresa tra 100VAC e 130 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 90 mm x (H) 100 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP44 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi da 32A è da 2,5 mm² a 6 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con facile identificazione in giallo della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 4h.

tecnica di collegamento

morsetto senza viti

tensione nominale

100

intensità di corrente IEC

32 A

numero RAL

7035

posizione ora

4 h

dimensione della flangia orizzontale

90 mm

numero di poli

4

dimensione della flangia verticale

100 mm

materiale

plastica

direzione di innesto

piegato ad angolo

frequenza nominale

50

colore identificativo

giallo

tensione secondo EN 60309-2

110 V (50+60 Hz) giallo

Serie

Kaedra_Box___Kaedra_MC

Produttore

Presa fissa BT da incasso inclinata IP44 32A 110V 3PT cablaggio rapido