Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG81678
Cod. Produttore
81678
Cod. EAN
3303430816782

Informazioni di prodotto

Presa fissa BT da incasso diritta IP67 63A 220V 2P+T

Documentazione tecnica

Questa presa industriale Pratika con viti imperdibili è direttamente montata dritta su quadro. Ha poli 2P+T, la corrente nominale è di 63A e la tensione di funzionamento è 230 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 108 mm x (H) 107 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La dimensione degli ingressi dei cavi da 63A è compresa tra 17 mm e 31 mm per cavi da 6 mm² a 25 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con facile identificazione in blu della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 6h.

tecnica di collegamento

morsetto a vite

tensione nominale

200

intensità di corrente IEC

63 A

numero RAL

7035

posizione ora

6 h

dimensione della flangia orizzontale

100 mm

numero di poli

3

dimensione della flangia verticale

107 mm

materiale

plastica

distanza di foratura orizzontale

77 mm

direzione di innesto

diritto

frequenza nominale

50

colore identificativo

blu

tensione secondo EN 60309-2

230 V (50+60 Hz) blu

Serie

Kaedra_Box___Kaedra_MC

Produttore

Presa fissa BT da incasso diritta IP67 63A 220V 2P+T