Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKY16G734
Cod. Produttore
PKY16G734
Cod. EAN
3303432012342

Informazioni di prodotto

Presa fissa BT da incasso diritta IP67 16A 380V 3PT cablaggio rapido

Documentazione tecnica

La presa industriale diritta da incasso, Pratika, con cablaggio rapido, ha poli 3P+E, corrente nominale di 16 A e tensione di esercizio di 400 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 81 mm x (A) 85 mm. Grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK08. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 16 A è da 1 mm² a 4 mm². Presa colore grigio chiaro (RAL 7035) con colore di tensione nominale in rosso per una facile identificazione. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. Posizione del contatto di terra: 6 h.

tecnica di collegamento

morsetto senza viti

tensione nominale

380

intensità di corrente IEC

16 A

numero RAL

7035

posizione ora

6 h

dimensione della flangia orizzontale

65 mm

numero di poli

4

dimensione della flangia verticale

85 mm

materiale

plastica

distanza di foratura orizzontale

52 mm

direzione di innesto

diritto

frequenza nominale

50

colore identificativo

rosso

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

Serie

Kaedra_Box___Kaedra_MC

Produttore

Presa fissa BT da incasso diritta IP67 16A 380V 3PT cablaggio rapido