Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG81691
Cod. Produttore
81691
Cod. EAN
3303430816911

Informazioni di prodotto

Presa fissa BT da incasso diritta IP67 125A 220V 3P+T

Documentazione tecnica

Questa presa industriale Pratika con viti imperdibili è direttamente montata dritta su quadro. Ha poli 3P+T, la corrente nominale è di 125A e la tensione di funzionamento è 230 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 129 mm x (H) 114 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La dimensione degli ingressi dei cavi da 125A è compresa tra 26 mm e 48 mm per cavi da 16 mm² a 70 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con facile identificazione in blu della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 9h.

tecnica di collegamento

morsetto a vite

tensione nominale

200

intensità di corrente IEC

125 A

numero RAL

7035

posizione ora

9 h

dimensione della flangia orizzontale

110 mm

numero di poli

4

dimensione della flangia verticale

114 mm

materiale

plastica

distanza di foratura orizzontale

90 mm

direzione di innesto

diritto

frequenza nominale

50

colore identificativo

blu

tensione secondo EN 60309-2

230 V (50+60 Hz) blu

Serie

Kaedra_Box___Kaedra_MC

Produttore

Presa fissa BT da incasso diritta IP67 125A 220V 3P+T