Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJ4140A16O
Cod. Produttore
J4140A16O
Cod. EAN
8005543716489

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 250 V a.c.
  • Corrente: 16 A
  • Indice protezione: IP21D
  • Resistenza urti: IK04
  • Materiale: Policarbonato, autoestinguente
  • Montaggio: 2 moduli
  • Compatibilità spine: Italia e Germania
  • Serie: MATIXGO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa elettrica italiana bipasso da incasso a 1 modulo, con contatto di protezione, progettata per una corrente nominale di 16A e una tensione di 250V a.c. Il dispositivo è realizzato in policarbonato autoestinguente, privo di alogeni e resistente ai raggi UV, garantendo sicurezza e durabilità nel tempo. È dotata di morsetti a vite con capacità fino a 2 x 4 mm², compatibile con cavi flessibili o rigidi. La presa presenta un grado di protezione IP21D e una resistenza agli urti IK04, adatta per installazioni domestiche e professionali. Il colore arancione ne facilita l’identificazione, mentre la conformità agli standard CEI 23-50 e IEC60884-1 assicura affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa standard Italia P40 2 P+T 16 A 250 Va.c. - interasse 19 mm e 26 mm in configurazione bipasso - alveoli protetti; contatti laterali di terra per spine standard tedesco; adatta per spine standard Italia 2 P e 2 P+T 10/16 A, spine standard tedesco 2 P+T 16 A - 2 moduli - arancione

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Arancione

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

2005

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

41,5 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

43,5 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Arancione

Numero di passaggi

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIXGO

Produttore

Presa elettrica Italia P40 16A 2P+T arancione civile residenziale