Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW21216
Cod. Produttore
GW21216
Cod. EAN
8011564128552

Informazioni di prodotto

Dispositivo modulare SYSTEM BLACK, progettato per installazioni elettriche professionali con elevata versatilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Adatto a scatole rettangolari o quadrate, da incasso o parete
  • Gamma completa per ogni esigenza funzionale ed estetica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con componenti di alta qualità
  • Comfort e sicurezza garantiti da dispositivi affidabili
  • Finitura nero satinato elegante e di classe

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione. Descrizione del produttore: SYSTEM BLACK - serie civile - Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica,funzionale ed installativa. Colore e finitura: nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e perapplicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per ilcontrollo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

corrente nominale

15 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Nero

Tipologia

Altro

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

conduttore neutro a connessione

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

24 mm

altezza dell'apparecchio

46 mm

profondità dell'apparecchio

36 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (piatto)

2

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

contatto di protezione

Piatto

frequenza

50 ... 50 Hz

Serie

DOMOTICS,SYSTEM BLACK / serie civile

Produttore

Presa elettrica 2P+T 15A 250V standard USA nero satinato serie System modulari