Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM4129
Cod. Produttore
KM4129
Cod. EAN
8005543651292

Informazioni di prodotto

  • Serie: LIVING NOW
  • Tensione: 127/250 VAC
  • Corrente: 16 A
  • Tipo presa: 2P+T standard Americano
  • Alveoli: Schermati
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Indice protezione: IP20D
  • Dimensioni: 45.2x44.7x35.3 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa elettrica conforme allo standard americano NEMA 5-15 (tipo B), con protezione a 2 poli più terra, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche residenziali e commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità come il policarbonato autoestinguente e resistente ai raggi UV, offre una capacità di corrente fino a 16 A e una tensione di esercizio di 127/250 V AC. Il sistema di connessione a morsetti a vite supporta cavi flessibili o rigidi fino a 4 mm², assicurando un montaggio semplice e sicuro. La presa è dotata di fori schermati per una maggiore protezione e resistenza agli urti (IK 04), con grado di protezione IP20D in installazione completa. Adatta per ambienti con temperature d’uso da -5 a +35 °C, garantisce durata e prestazioni elevate nel tempo. Paese di produzione: Messico Descrizione del produttore: presa 2P+T 15A 127/250 Va.c. - standard Americano - alveoli schermati - 2 moduli - Sabbia

corrente nominale

16 A

tensione nominale

127 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Beige

Tipologia

USA/CA (NEMA 5-15) (tipo B)

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

corrente di guasto nominale

16 mA

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

35 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Numero di contatti attivi (piatto)

2

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Numero di passaggi

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVING NOW

Produttore

Presa elettrica 2P+T 15A 127/250V standard americano sabbia residenziale/commerciale