Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10204AB
Cod. Produttore
GW10204AB
Cod. EAN
8034035071461

Informazioni di prodotto

Presa 2M 2P+T 16A bivolt con design compatto e materiali durevoli.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla compatibilità con standard italiani e tedeschi
  • Risparmio di tempo grazie al design funzionale e accessibile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza garantite da materiali di alta qualità
  • Compatibilità versatile per diverse esigenze domestiche e professionali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La presa GWGW10204AB è un accessorio elettrico di alta qualità, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Con una capacità di 16A, questa presa 2M 2P+T è ideale per l'uso domestico e professionale. Realizzata con materiali durevoli, offre una compatibilità sia con standard italiani che tedeschi, rendendola versatile per diverse esigenze. Il design compatto e funzionale la rende perfetta per ogni ambiente. Scegli la sicurezza e l'affidabilità con questa presa di eccellenza. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Gamma antibatterica - Gamma di frutti e placche ChoruSmart realizzati in tecnopolimero antibatterico, di colore bianco e finitura lucida, adatta all’utilizzo in ambienti ospedalieri, RSA, scuole e in tutti quei luoghi dove pulizia e igiene sono imprescindibili. L’efficacia del trattamento antibatterico, a base di ioni d’argento, è in grado di ridurre la proliferazione della carica batterica del 99% nell’arco delle 24 ore ed è stata verificata da analisi di laboratori certificati, in accordo alla norma ISO 22196 (analisi dei principali ceppi delle specie batteriche di Staphylococcus aureus e Escherichia coli).

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Bianco

Tipologia

Presa di corrente con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

conduttore neutro a connessione

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

24 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

contatto di protezione

Tondo

Trattamento antibatterico

frequenza

50 ... 50 Hz

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Presa elettrica 2M 2P+T 16A bipasso standard Italia Germania uso domestico e professionale