Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4188
Cod. Produttore
N4188
Cod. EAN
8005543523650

Informazioni di prodotto

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione: 127/250 VAC
  • Corrente: 15 A
  • Protezione: IP 21 D
  • Resistenza urti: IK 04
  • Materiale: Policarbonato
  • Autoestinguenza: 850°C/30s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa duplex universale 2 poli + terra da 15 A e 127/250 VAC conforme agli standard USA/CA (NEMA 5-15, tipo B). Realizzata in policarbonato autoestinguente e resistente ai raggi UV, disponibile nei colori bianco, tech e antracite. Progettata per garantire sicurezza e durata, con grado di protezione IP21D e resistenza agli urti IK04. Dotata di morsetti a vite con lunghezza di spelatura di 9 mm e morsetti automatici con lunghezza di spelatura di 12 mm. Adatta per un utilizzo in ambienti con temperature da -5° C a +35° C. Facile da pulire con panno, evitando l’uso di solventi aggressivi. Conforme alle normative di installazione e fabbricazione. Paese di produzione: Messico Descrizione del produttore: presa duplex universale 2P+T 15A 127/250 Vac - standard americano - alveoli schermati - Bianco

corrente nominale

15 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

USA/CA (NEMA 5-15) (tipo B)

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

2

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Altro

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

65,7 mm

altezza dell'apparecchio

43,8 mm

profondità dell'apparecchio

33,9 mm

Numero moduli da frutto

3

Numero di contatti attivi (tondo)

1

contatto di protezione

Altro

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Presa duplex UL 2P+T 15A 127/250Vac standard americano installazione residenziale e commerciale