Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM4185
Cod. Produttore
KM4185
Cod. EAN
8005543651315

Informazioni di prodotto

  • Serie: LIVING NOW
  • Voltaggio: 127/250 VAC
  • Corrente: 16 A
  • Indice protezione: IP20D
  • Materiale: Policarbonato
  • Resistenza urti: IK 04
  • Temperatura uso: -5° a +35° C
  • Colore: Sand

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa duplex 2P+T da 16 A per tensioni 127/250 V a.c. con fori schermati, progettata per l’uso con spine standard Euro-Americane. Dotata di morsetti a vite con capacità fino a 2 x 4 mm², compatibile con cavi flessibili o rigidi. Realizzata con materiale in policarbonato autoestinguente, privo di alogeni e resistente ai raggi UV, garantisce elevata sicurezza e durabilità. L’indice di protezione IP20D assicura protezione da corpi solidi e liquidi in condizioni di installazione completa. La presa ha un design compatto con dimensioni di 45,2 x 67,3 x 34 mm, e resiste a impatti con grado IK04. Adatta per installazioni residenziali e commerciali che richiedono affidabilità e sicurezza. Paese di produzione: Thailandia Descrizione del produttore: presa duplex universale 2P+T 16A 127/250 Va.c. - standard Euroamericano - alveoli schermati - 3 moduli - sand

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Beige

Tipologia

Presa multistandard

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

2

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Piatto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

corrente di guasto nominale

16 mA

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

67 mm

profondità dell'apparecchio

34 mm

Numero moduli da frutto

3

Numero di contatti attivi (piatto)

4

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

34 mm

Numero di passaggi

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVING NOW

Produttore

Presa duplex UNI 2P+T 16A 3 moduli standard euroamericano sand