Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13208
Cod. Produttore
GW13208
Cod. EAN
8034035072611

Informazioni di prodotto

Dispositivo elettrico compatto e versatile, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al sistema di aggancio frontale
  • Montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto
  • Risparmio di tempo durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e sicura
  • Materiali durevoli per lunga durata
  • Design compatto adatto a vari ambienti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il GWGW13208 è un dispositivo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo modello, PR.DOPPIA 2P+T 16A P17-11 BIV.ST.IT, offre una connessione sicura e stabile, perfetta per applicazioni domestiche e professionali. Realizzato con materiali durevoli, assicura resistenza e longevità nel tempo. Il design compatto e funzionale lo rende ideale per qualsiasi ambiente, mentre la sua versatilità lo adatta a diverse esigenze elettriche. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano P17/11

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

conduttore neutro a connessione

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

25 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

contatto di protezione

Tondo

frequenza

50 ... 50 Hz

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Presa doppia 2P+T 16A P17-11 bipolare standard Italia uso domestico e professionale