Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss Playbus /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW30685
Cod. Produttore
GW30685
Cod. EAN
8011564247413

Informazioni di prodotto

Connettore RJ45 Cat.6 UTP che garantisce prestazioni elevate e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione modulare
  • Compatibilità con scatole da incasso standard
  • Risparmio di tempo grazie al design intuitivo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e veloce
  • Riduzione delle interferenze per migliore qualità del segnale
  • Soluzione elegante e durevole

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: PLAYBUS - serie civile - Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

composizione

Piastra centrale

colore

Nero

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

6

Installazione in canale

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Con etichetta

a parete

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

46 mm

altezza dell'apparecchio

31 mm

profondità dell'apparecchio

24 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS / serie civile

Produttore

PRESA DATI - RJ45 - 4 COPPIE - CATEGORIA 6 - UTP - TOOLLESS - 1 MODULO - PLAYBUS