Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE057206
Cod. Produttore
057206
Cod. EAN
3245060572068

Informazioni di prodotto

Presa da quadro SP I

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa interbloccata compatta 3P+N+T 125x220mm, IP44, IK08, In= 16A, Vn=380÷415Vac, rossa. Fornita senza pressacavi

grado di protezione (IP)

IP44

materiale

plastica

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

colore identificativo

grigio

forma costruttiva

spina per apparecchi per montaggio sporgente

tecnica di collegamento

morsetto a vite

posizione ora

6 h

numero di poli

4

intensità di corrente IEC

16 A

numero RAL

742