› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

Presa da parete interbloccata /vano DIN Isoblock IP65 63A 380V 3P+T

Cod. Rexel MG82782
Cod. Produttore 82782
Cod. EAN 3303430827825

Informazioni principali

  • Voltaggio: 380V
  • Corrente: 63A
  • Poli: 3P+T
  • Grado protezione: IP65
  • Tipo: Presa da parete interbloccata
  • Installazione: Vano DIN Isoblock
  • Serie: Kaedra Box, Kaedra MC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa da parete interbloccata /vano DIN Isoblock IP65 63A 380V 3P+T

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Parte inferiore e parte superiore

interruttore

Bloccaggio meccanico

numero di poli

3

Materiale del corpo

Plastica

intensità di corrente IEC

63 A

spazi vuoti su guida portante

Esecuzione dell'interruttore

Contatti ausiliari

grado di protezione (IP)

IP65

posizione ora

6 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Presa da parete interbloccata /vano DIN Isoblock IP65 63A 380V 3P+T