Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG83081
Cod. Produttore
83081
Cod. EAN
3303430830818

Informazioni di prodotto

Presa da parete interbloccata Unika IP65 16A 220V 2P+T

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa da parete interbloccata Unika IP65 16A 220V 2P+T

Tipologia

Parte inferiore e parte superiore

interruttore

Bloccaggio meccanico

numero di poli

2

Materiale del corpo

Plastica

intensità di corrente IEC

16 A

Esecuzione dell'interruttore

Contatti ausiliari

grado di protezione (IP)

IP65

posizione ora

6 h

colore identificativo

Blu

tensione secondo EN 60309-2

200-250 V (50+60 Hz) blu

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Produttore

Presa da parete interbloccata Unika IP65 16A 220V 2P+T