› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

Presa da parete interbloccata Unika IP44 32A 220V 2P+T per uso industriale e civile

Cod. Rexel MG83042
Cod. Produttore 83042
Cod. EAN 3303430830429

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32 A
  • Tensione nominale: 200-250 V
  • Numero poli: 2P+T
  • Grado protezione: IP44
  • Materiale corpo: tecnopolimero autoestinguente
  • Materiale contatti: ottone placcato nichel
  • Dimensioni base: 103 x 255 mm
  • Serie: Kaedra Box, Kaedra MC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa da parete interbloccata Unika IP44 32A 220V 2P+T

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Parte inferiore e parte superiore

interruttore

Bloccaggio meccanico

numero di poli

2

Materiale del corpo

Plastica

intensità di corrente IEC

32 A

Esecuzione dell'interruttore

Contatti ausiliari

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

6 h

colore identificativo

Blu

tensione secondo EN 60309-2

200-250 V (50+60 Hz) blu

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Presa da parete interbloccata Unika IP44 32A 220V 2P+T per uso industriale e civile