› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

Presa da parete interbloccata fusibilata Unika IP65 16A 380V 3P+N+T per impianti industriali

Cod. Rexel MG83186
Cod. Produttore 83186
Cod. EAN 3303430831860

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione nominale: 380-415 V
  • Numero poli: 3P+N+T
  • Grado protezione: IP65
  • Tipo fusibile: Cilindrico 10,3x38 mm
  • Materiale: Tecnopolimero autoestinguente
  • Dimensioni base: 103x255 mm
  • Serie: Kaedra Box, Kaedra MC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa da parete interbloccata fusibilata Unika IP65 16A 380V 3P+N+T

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Parte inferiore e parte superiore

interruttore

Bloccaggio meccanico

protezione

Fusibile cilindrico

numero di poli

4

Materiale del corpo

Plastica

intensità di corrente IEC

16 A

Esecuzione dell'interruttore

Contatti ausiliari

grado di protezione (IP)

IP65

posizione ora

6 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Presa da parete interbloccata fusibilata Unika IP65 16A 380V 3P+N+T per impianti industriali