Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
Tipologia
Parte inferiore e parte superiore
interruttore
Bloccaggio meccanico
protezione
Fusibile cilindrico
numero di poli
3
Materiale del corpo
Plastica
intensità di corrente IEC
32 A
Esecuzione dell'interruttore
Contatti ausiliari
grado di protezione (IP)
IP44
posizione ora
6 h
colore identificativo
Rosso
tensione secondo EN 60309-2
380-415 V (50+60 Hz) rosso
Serie
Kaedra Box / Kaedra MC
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te