› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

Presa da parete interbloccata fusibilata IP65 16A 220V 2P+T Unika

Cod. Rexel MG83181
Cod. Produttore 83181
Cod. EAN 3303430831815

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione nominale: 200-250V
  • Numero poli: 2P+T
  • Grado protezione: IP65
  • Tipo protezione: Fusibile cilindrico
  • Materiale: tecnopolimero autoestinguente
  • Dimensioni base: 103x255 mm
  • Serie: Kaedra Box, Kaedra MC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa da parete interbloccata fusibilata Unika IP65 16A 220V 2P+T

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Parte inferiore e parte superiore

interruttore

Bloccaggio meccanico

protezione

Fusibile cilindrico

numero di poli

2

Materiale del corpo

Plastica

intensità di corrente IEC

16 A

Esecuzione dell'interruttore

Contatti ausiliari

grado di protezione (IP)

IP65

posizione ora

6 h

colore identificativo

Blu

tensione secondo EN 60309-2

200-250 V (50+60 Hz) blu

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Presa da parete interbloccata fusibilata IP65 16A 220V 2P+T Unika