Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG82076
Cod. Produttore
82076
Cod. EAN
3303430820765

Informazioni di prodotto

Presa da incasso Unika IP65 16A 2P con trasformatore 230/24V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa presa industriale interbloccata UNIKA con collegamento a viti imperdibili e trasformatore di sicurezza 160VA è montata su centralino. Ha un polo 2P, corrente nominale di 16A e la tensione di funzionamento è 230VAC per una tensione di uscita di 24VAC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 103 mm x (H) 225 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP65 e IK09. La resistenza al fuoco è 750°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La dimensione degli ingressi dei cavi da 16A è di 25 mm per cavi da 6 mm². Il colore della presa è grigio (RAL 7035) con facile identificazione in viola della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. Non vi è alcuna posizione di contatto dell'orologio.

Tipologia

Parte superiore

interruttore

Bloccaggio meccanico

protezione

Altro

numero di poli

2

Materiale del corpo

Plastica

intensità di corrente IEC

16 A

Esecuzione dell'interruttore

Contatti ausiliari

grado di protezione (IP)

IP65

colore identificativo

Viola

tensione secondo EN 60309-2

200-250 V (50+60 Hz) blu

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Produttore

Presa da incasso Unika IP65 16A 2P con trasformatore 230/24V