Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG82026
Cod. Produttore
82026
Cod. EAN
3303430820260

Informazioni di prodotto

Presa da incasso Unika IP44 16A 2P con trasformatore 230/24V

Documentazione tecnica

Presa da incasso Unika IP44 16A 2P con trasformatore 230/24V

tecnica di collegamento

morsetto a vite

tensione nominale

230

intensità di corrente IEC

16 A

grado di protezione (IP)

IP44

numero RAL

7035

dimensione della flangia orizzontale

103 mm

numero di poli

2

dimensione della flangia verticale

225 mm

materiale

plastica

frequenza nominale

50

colore identificativo

lilla/viola

tensione secondo EN 60309-2

230 V (50+60 Hz) blu

Serie

Kaedra_Box___Kaedra_MC

Produttore

Presa da incasso Unika IP44 16A 2P con trasformatore 230/24V