› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Presa da incasso Schuko + bipasso 10/16A 250V 2P+T RAL9022

Cod. Rexel MG81148
Cod. Produttore 81148
Cod. EAN 3606480315343

Informazioni principali

  • Serie: Mureva PK
  • Tensione nominale: 250 V AC
  • Corrente nominale: 10-16 A
  • Tipo polo: 2P+E
  • Grado protezione: IP65, IK09
  • Dimensioni base: 65x85 mm
  • Resistenza al fuoco: 850°C
  • Frequenza: 50/60 Hz

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questa presa standard domestica tedesca di PratiKa con viti imperdibili è montata dritta sul quadro. Ha un polo 2P+E, la corrente nominale è compresa tra 10A e 16A e la tensione di funzionamento è 250 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 65 mm x (H) 85 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP65 e IK09. La resistenza al fuoco è 850°C. Questa presa da quadro può essere installata direttamente sui centralini Kaedra o sulle scatole a parete. Il colore della presa è grigio. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con alloggiamento completo

colore

Grigio

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

1

con coperchio a cerniera

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

2

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

false Tondo

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

stampa/marcatura

Senza stampa

resistenza agli urti

IK09

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP65

larghezza dell'apparecchio

65 mm

altezza dell'apparecchio

85 mm

profondità dell'apparecchio

45,2 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

2

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

Mureva PK

Presa da incasso Schuko + bipasso 10/16A 250V 2P+T RAL9022