Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG81146
Cod. Produttore
81146
Cod. EAN
3303430811466

Informazioni di prodotto

Presa da incasso Schuko + bipasso 10/16A 250V 2P+T

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa presa standard domestica italiana PratiKa con viti imperdibili è montata dritta su quadro. Ha un polo 2P+E, la corrente nominale è compresa tra 10A e 16A e la tensione di funzionamento è 250 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 65 mm x (H) 85 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP65 e IK09. La resistenza al fuoco è 850°C. Questa presa da quadro può essere installata direttamente sui centralini Kaedra o sulle scatole a parete. Il colore della presa è grigio RAL 7035. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz.

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

1

bloccabile

con coperchio a cerniera

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK09

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP65

larghezza dell'apparecchio

65 mm

altezza dell'apparecchio

85 mm

profondità dell'apparecchio

45,2 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

2

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Produttore

Presa incasso Schuko bipasso 10/16A 250V 2P+T grigio per centralini e pareti IP65 IK09

€ 13,45 x 1 pz.
(pz.)