› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

Presa da incasso Schuko 2P+T 10/16A 250V IP54 IK09 per centralini quadro blu 50x50

Cod. Rexel MGPKS51B
Cod. Produttore PKS51B
Cod. EAN 3303432319816

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 10-16A
  • Tensione nominale: 250 V AC
  • Grado protezione: IP54, IK09
  • Dimensioni base: 50x50 mm
  • Montaggio: incasso, fronte quadro
  • Collegamento: viti prigioniere
  • Colore: blu
  • Serie: Kaedra Box, Kaedra MC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questa presa standard domestica tedesca con collegamento posteriore di PratiKa con viti imperdibili è montata su centralino dritto. Ha un polo 2P+E, la corrente nominale è compresa tra 10A e 16A e la tensione di funzionamento è 250 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 50 mm x (H) 50 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP54 e IK09. La resistenza al fuoco è 850°C. Questa presa da quadro può essere installata direttamente sui centralini Kaedra o sulle scatole a parete. Il colore della presa è blu per identificare facilmente la tensione di esercizio. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

colore

Blu

Tipologia

Altro

senza alogeni

con coperchio a cerniera

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

3

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

Per "condizioni severe" (secondo VDE)

misura della flangia

50×50 mm

grado di protezione (IP)

IP54

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Presa da incasso Schuko 2P+T 10/16A 250V IP54 IK09 per centralini quadro blu 50x50