Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKS51N
Cod. Produttore
PKS51N
Cod. EAN
3303432319823

Informazioni di prodotto

Presa da incasso, Mureva, PK, Schuko, 10/16A, 250V, 2P+T, nera, 50x50

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La presa industriale diritta da incasso, Pratika, con viti prigioniere completamente allentate, ha poli 2P+E, corrente nominale da 10 A a 16 A e la tensione di esercizio è di 250 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 65 mm x (A) 85 mm. Grado di protezione IP54, resistenza agli urti IK09. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. Il colore della presa è grigio antracite (RAL 7016). La frequenza è 50 Hz o 60 Hz.

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

colore

Nero

Tipologia

Altro

senza alogeni

numero RAL

7016

con coperchio a cerniera

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

3

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

Per "condizioni severe" (secondo VDE)

misura della flangia

50×50 mm

grado di protezione (IP)

IP54

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Produttore

Presa da incasso Schuko 10/16A 250V 2P+T post.nera 50x50