Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
corrente nominale
16 A
tensione nominale
250 V
colore
Grigio
Tipologia
Altro
senza alogeni
numero RAL
7035
con coperchio a cerniera
qualità del materiale
Materiale termoplastico
numero di poli
3
materiale
Plastica
tecnica di collegamento
Morsetto a vite
direzione di innesto
Diritto
Per "condizioni severe" (secondo VDE)
misura della flangia
grado di protezione (IP)
IP54
Serie
Kaedra Box / Kaedra MC
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te