Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKS51G
Cod. Produttore
PKS51G
Cod. EAN
3303432319809

Informazioni di prodotto

Presa da incasso, Mureva, PK, Schuko, 10/16A, 250V, 2P+T, blu, 50x50

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa presa standard domestica tedesca con collegamento posteriore di PratiKa con viti imperdibili è montata su centralino dritto. Ha un polo 2P+E, la corrente nominale è compresa tra 10A e 16A e la tensione di funzionamento è 250 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 50 mm x (H) 50 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP54 e IK09. La resistenza al fuoco è 850°C. Questa presa da quadro può essere installata direttamente sui centralini Kaedra o sulle scatole a parete. Il colore della presa è grigia (RAL 7035) per identificare facilmente la tensione di esercizio. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz.

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

colore

Grigio

Tipologia

Altro

senza alogeni

numero RAL

7035

con coperchio a cerniera

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

3

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

Per "condizioni severe" (secondo VDE)

misura della flangia

50×50 mm

grado di protezione (IP)

IP54

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Produttore

Presa da incasso Schuko 10/16A 250V 2P+T post.blu 50x50