Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKS62B
Cod. Produttore
PKS62B
Cod. EAN
3303432319946

Informazioni di prodotto

Presa da incasso, Mureva, PK, Schuko, 10/16A, 250V, 2P+T, grigia, 65x85

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa presa standard domestica tedesca con collegamento laterale di PratiKa con viti imperdibili è montata su centralino dritto. Ha un polo 2P+E, la corrente nominale è compresa tra 10A e 16A e la tensione di funzionamento è 250 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 65 mm x (H) 85 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP54 e IK09. La resistenza al fuoco è 850°C. Questa presa da quadro può essere installata direttamente sui centralini Kaedra o sulle scatole a parete. Il colore della presa è blu per identificare facilmente la tensione di esercizio. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz.

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

colore

Blu

Tipologia

Altro

senza alogeni

con coperchio a cerniera

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

3

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

Per "condizioni severe" (secondo VDE)

misura della flangia

Altro

grado di protezione (IP)

IP54

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Produttore

Presa da incasso Schuko 10/16A 250V 2P+T lat.grigia 65x85