Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG81141
Cod. Produttore
81141
Cod. EAN
3303430811411

Informazioni di prodotto

Presa da incasso Schuko 10/16A 250V 2P+T

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa da incasso Schuko 10/16A 250V 2P+T

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Tipologia

Altro

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino/a vite

stampa/marcatura

Altro

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK01

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

65 mm

altezza dell'apparecchio

85 mm

profondità dell'apparecchio

45,2 mm

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

47,2 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

Kaedra_Box___Kaedra_MC

Produttore

Presa da incasso Schuko 10/16A 250V 2P+T