Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG82196
Cod. Produttore
82196
Cod. EAN
3303430821960

Informazioni di prodotto

Presa da incasso interbloccata con fusibile Unika IP65 32A 380V 3P+T

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa presa industriale PratiKa interbloccata con viti imperdibili è montata su centralino. Ha un polo 3P+T, la corrente nominale è di 32A e la tensione di funzionamento è compresa tra 380VAC e 415 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 103 mm x (H) 225 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP65 e IK09. La resistenza al fuoco è 750°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La dimensione degli ingressi dei cavi da 32A è di 25 mm per cavi da 10 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con rosso facile identificazione della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 6h.

Tipologia

Parte superiore

interruttore

Bloccaggio meccanico

protezione

Fusibile cilindrico

numero di poli

3

Materiale del corpo

Plastica

intensità di corrente IEC

32 A

Esecuzione dell'interruttore

Contatti ausiliari

grado di protezione (IP)

IP65

posizione ora

6 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Produttore

Presa industriale interbloccata 3P+T 32A 380-415V IP65 IK09 resistenza fuoco 750°C montaggio centralino

€ 112,02 x 1 pz.
(pz.)