Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG82192
Cod. Produttore
82192
Cod. EAN
3303430821922

Informazioni di prodotto

Presa da incasso interbloccata con fusibile Unika IP65 32A 220V 2P+T

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa presa industriale PratiKa interbloccata con viti imperdibili è montata su centralino. Ha un polo 2P+T, la corrente nominale è 32A e la tensione di funzionamento è da 200VAC a 250 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 103 mm x (H) 225 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP65 e IK09. La resistenza al fuoco è 750°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La dimensione degli ingressi dei cavi da 32A è di 25 mm per cavi da 10 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con rosso facile identificazione della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 6h.

Tipologia

Parte superiore

interruttore

Bloccaggio meccanico

protezione

Fusibile cilindrico

numero di poli

2

Materiale del corpo

Plastica

intensità di corrente IEC

32 A

Esecuzione dell'interruttore

Contatti ausiliari

grado di protezione (IP)

IP65

posizione ora

6 h

colore identificativo

Blu

tensione secondo EN 60309-2

200-250 V (50+60 Hz) blu

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Produttore

Presa incasso interbloccata 32A 220V IP65 fusibile 2P+T industriale centralino

€ 95,81 x 1 pz.
(pz.)