› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

Presa da incasso interbloccata con fusibile IP65 32A 110V 3P+N+T per ambienti industriali

Cod. Rexel MG82191
Cod. Produttore 82191
Cod. EAN 3303430821915

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32 A
  • Tensione nominale: 100-130 V
  • Numero poli: 3P+N+T
  • Grado protezione: IP65
  • Tipo protezione: Fusibile
  • Materiale: tecnopolimero autoestinguente
  • Dimensioni base: 103x225 mm
  • Serie: Kaedra Box, Kaedra MC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il PRES.IB INC.FUS.IP65 3PNT32A110V, un prodotto robusto e versatile progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità e offre una protezione IP65, rendendolo ideale per ambienti difficili. Con una capacità di 32A a 110V, è perfetto per applicazioni che richiedono potenza e sicurezza. La sua costruzione resistente assicura durabilità nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Parte superiore

interruttore

Bloccaggio meccanico

protezione

Fusibile cilindrico

numero di poli

4

Materiale del corpo

Plastica

intensità di corrente IEC

32 A

Esecuzione dell'interruttore

Contatti ausiliari

grado di protezione (IP)

IP65

posizione ora

4 h

colore identificativo

Giallo

tensione secondo EN 60309-2

110 V (50+60 Hz) giallo

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Presa da incasso interbloccata con fusibile IP65 32A 110V 3P+N+T per ambienti industriali