Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI150443NW
Cod. Produttore
150443NW
Cod. EAN
8005543745960

Informazioni di prodotto

  • Serie: INTERLINK|INCARA
  • Moduli: 4
  • Finitura coperchio: bianco
  • Pre-equipaggiato con: presa P30 + USB C 45W
  • Cavo incluso: 2 m
  • Montaggio: incasso mobili 15-40 mm
  • Materiale: metallo
  • Pellicola protettiva: inclusa

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La presa da incasso rettangolare BTI150443NW è caratterizzata da un design funzionale e moderno in colore bianco, ideale per installazioni a incasso su scrivanie o piani di lavoro. Il dispositivo integra una presa elettrica standard e una porta USB-C con tecnologia Power Delivery da 45W, permettendo la ricarica rapida di dispositivi compatibili. La struttura è studiata per garantire un’installazione sicura e ordinata, con dimensioni compatte che rispettano gli spazi minimi di incasso. La finitura bianca si adatta facilmente a diversi ambienti, offrendo una soluzione pratica e versatile per l’alimentazione elettrica e la ricarica dati in contesti professionali e residenziali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Pop-up per uffici e sale riunioni. 4 moduli - Finitura coperchio bianco. Pre-equipaggiato con funzioni MatixGO (n° 1 presa P30 + n° 1 USB C 45 W Power Delivery) e cavo da 2m. Per il montaggio a incasso nei mobili, compatibile con spessore del tavolo da 15 a 40 mm. Materiale metallo. Pellicola protettiva.

tensione nominale

250 V

colore

Bianco

larghezza

123,5 mm

Tipologia

Incasso

altezza

5,2 mm

forma

Rettangolare

profondità di incasso

74,5 mm

lunghezza

145,6 mm

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Ribaltabile verso l'alto

con alimentatore USB incorporato

Numero di porte USB-C

1

Grado di brillantezza

Lucido

temperatura di impiego

-10 ... 70 °C

Produttore

Pop-up incasso 4 moduli bianco uffici sale riunioni pre-equipaggiato