Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW30316
Cod. Produttore
GW30316
Cod. EAN
8011564078864

Informazioni di prodotto

PLAYBUS offre soluzioni modulari di alta qualità per impianti elettrici civili.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie ai moduli componibili
  • Compatibilità con telai standard fino a 18 moduli
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design elegante nero satinato, adatto a vari ambienti
  • Affidabilità nella trasmissione TV/SAT con attenuazione minima
  • Comfort e sicurezza garantiti da componenti di qualità
PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

attenuazione collegamento a 860 MHz

5 dB

attenuazione collegamento a 2150 MHz

6 dB

numero di uscite

1

esecuzione

cassetta passante

attenuazione di passaggio a 860 MHz

5 dB

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

6 dB

frequenza

2400 MHz 2400 MHz

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS

tipo di montaggio

installazione a incasso

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

Produttore

PRESA COASSIALE TV/SAT SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE F FEMMINA - PASSANTE 5 dB - 1 MODULO - PLAYBUS