Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW21228
Cod. Produttore
GW21228
Cod. EAN
8011564128729

Informazioni di prodotto

I dispositivi modulari System garantiscono un’installazione rapida e versatile, adattandosi a ogni esigenza estetica e funzionale.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie a moduli componibili
  • Compatibilità con scatole rettangolari e quadrate
  • Risparmio di tempo nell’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design elegante in bianco lucido o nero satinato
  • Soluzioni affidabili per il controllo e la sicurezza
  • Comfort migliorato con dispositivi modulari personalizzabili
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

numero di uscite

1

esecuzione

presa terminale

frequenza

860 MHz 860 MHz

Serie

DOMOTICS,SY_FRUTTI_NERI

tipo di montaggio

installazione a incasso

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

Produttore

PRESA COASSIALE TV RESISTIVE - CONNETTORE IEC FEMMINA 9,5mm - DIRETTA - 1 MODULO - SYSTEM BLACK