Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKF32W434
Cod. Produttore
PKF32W434
Cod. EAN
3303432416300

Informazioni di prodotto

Presa BT da parete small IP44 32A 380V 3P+T

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La presa industriale inclinata da parete, Pratika, con viti prigioniere, ha poli 3P+E, corrente nominale di 32 A e tensione di esercizio da 380 VCA a 415 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 90 mm x (A) 160 mm. Il grado di protezione è IP44 e IK08. La resistenza al fuoco è di 750°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 32 A è da 2,5 mm² a 10 mm². Presa colore grigio chiaro (RAL 7035) con colore tensione nominale in rosso, per una facile identificazione. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 6 h.

Tipologia

A parete

numero RAL

7035

ingresso del cavo

Raccordo a vite

numero di poli

4

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio esterno

intensità di corrente IEC

32 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

6 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Serie

Mureva PK

Produttore

Presa BT da parete small IP44 32A 380V 3P+T