Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: La presa industriale inclinata da parete, Pratika con viti prigioniere completamente allentate, ha orrente nominale 32 A, tensione nominale da 380 VCA a 415 VCA, 3P+N+T. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 90 mm x (A) 120 mm. Il grado di protezione è IP44 e IK08. La resistenza al fuoco è di 750°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 32 A è da 2,5 mm² a 10 mm². Presa colore grigio chiaro (RAL 7035) con colore tensione nominale in rosso, per una facile identificazione. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 6 h.