Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKY32W423
Cod. Produttore
PKY32W423
Cod. EAN
3303432416478

Informazioni di prodotto

Presa da parete, Mureva, PK, IP44, 32A, 220V, 2P+T, cablaggio rapido

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La presa industriale inclinata da parete, Pratika, con cablaggio rapido. Ha poli 2P+E, corrente nominale di 32 A e tensione di esercizio da 200 VCA a 250 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 106 mm x (A) 160 mm. Grado di protezione IP44, resistenza agli urti IK08. La resistenza al fuoco è di 750°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 32 A è da 2,5 mm² a 6 mm². Presa colore grigio chiaro (RAL 7035) con colore tensione nominale in blu, per una facile identificazione. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. Posizione del contatto di terra: 6 h.

Tipologia

A parete

numero RAL

7035

ingresso del cavo

Raccordo a vite

numero di poli

3

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio esterno

intensità di corrente IEC

32 A

tecnica di collegamento

Morsetto senza viti

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

6 h

colore identificativo

Blu

tensione secondo EN 60309-2

200-250 V (50+60 Hz) blu

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Produttore

Presa BT da parete small IP44 32A 220V 2P+T a cabl.rapido