Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKF16W423
Cod. Produttore
PKF16W423
Cod. EAN
3303432416218

Informazioni di prodotto

Presa BT da parete small IP44 16A 220V 2P+T

Documentazione tecnica

La presa industriale inclinata da parete, Pratika con viti prigioniere completamente allentate, ha poli 2P+E, corrente nominale di 16 A e tensione di esercizio da 200 VCA a 250 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 62 mm x (A) 129 mm. Il grado di protezione è IP44 e IK08. La resistenza al fuoco è di 750°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 16 A è da 1 mm² a 4 mm². Presa colore grigio chiaro (RAL 7035) con colore di tensione nominale in blu per una facile identificazione. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 6 h.

esecuzione

apparente

tecnica di collegamento

morsetto a vite

intensità di corrente IEC

16 A

numero RAL

7035

posizione ora

6 h

numero di poli

2

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio esterno

colore identificativo

blu

tensione secondo EN 60309-2

200-250 V (50+60 Hz) blu

ingresso del cavo

raccordo a vite

montaggio isolato

Serie

Mureva_PK

Produttore

Presa BT da parete small IP44 16A 220V 2P+T