Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Questa presa industriale PratiKa con viti imperdibili è montata inclinata a parete. Ha un polo 2P+T, la corrente nominale è 16A e e la tensione di funzionamento è 110 V AC. Le dimensioni della presa sono (W) 62 mm x (H) 129 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP44 e IK08. La resistenza al fuoco è 750°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi da 16A è da 1 mm² a 4 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con facile identificazione in giallo della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 4h.