Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW4180
Cod. Produttore
KW4180
Cod. EAN
8005543614266

Informazioni di prodotto

L.NOW - presa 2P+T 10/16A 250Vac bipas. B

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa 2 P+T 16 A 250 Va.c. - interasse 19 mm e 26 mm - alveoli schermati - per spine 2 P e 2 P+T 10 e 16 A - 1 modulo, Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

tipo di montaggio

incassato

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

colore

Bianco

tipo di collegamento

morsetto a vite

esecuzione

tipo italiano P17

frequenza

45 Hz

senza alogeni

con protezione dal contatto incrementata

profondità dell'apparecchio

37.7 mm

altezza dell'apparecchio

45.1 mm

larghezza dell'apparecchio

22.1 mm

tensione nominale

250 V

corrente nominale

16 A

codice RAL (simile)

9007

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di unità

1

numero di fasi

1

contatto di protezione

Produttore

Presa Bipasso Bticino Living Now 10/16A Bianca

€ 8,55 x 1 pz.
(pz.)
120 pz.
Q.tà consigliata info