Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKA4806KW
Cod. Produttore
KA4806KW
Cod. EAN
8005543614686

Informazioni di prodotto

Placca Living Now 6 moduli in plastica bianca, ideale per installazioni rapide e senza complicazioni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Materiale leggero e resistente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica pulita e moderna
  • Materiale durevole e facile da pulire
  • Compatibilità con vari dispositivi di commutazione

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca Living Now 6 moduli - bianco - materiale: plastica

colore

Bianco

esecuzione della superficie

brillante

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

altezza totale

86 mm

larghezza di montaggio

192.5 mm

profondità

9.7 mm

altezza

86 mm

larghezza

192.5 mm

codice RAL (simile)

9003

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

6

numero di unità verticali

6

numero di unità

6

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Placca Bticino Living Now 6M Bianco

€ 12,11 x 1 pz.
(pz.)